Sistemska kutija, Tip: 300

Artikl br.: 630327 300
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 475 mm
Vanjska mjera širina 200 mm
Vanjska mjera visina 40 mm
Unutarnja dimenzija duljina 466 mm
Unutarnja dimenzija širina 176 mm
Unutarnja dimenzija visina 29 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630327 300
EAN / GTIN 4062406754624
Broj proizvođača 630327 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prazni boks za br. 412474.
S zaključavanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu