{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 275 mm | |
Vanjska mjera širina | 125 mm | |
Vanjska mjera visina | 43 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 366 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 103 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630327 150 | |
EAN / GTIN | 4062406754617 | |
Broj proizvođača | 630327 150 |