Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 41-dijelni SD

Artikl br.: 630325 SD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.961 dijelovi na zalihi
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 41
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva Surfacedrive 4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Pakiranje ABS plastična kutija s brzopoteznim zatvaračem
Duljina 257 mm
širina 147 mm
Visina 45 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive; Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Stupanj ispunjenosti ladice u G 5×10
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i novim, praktičnim i brzim zatvaračem. Sav je alat spremljen u specijalnom umetku od oblikovane PUR pjenaste spužve u kojem je siguran i dostupan u svakom trenutku.
Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M10.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2 - M4
i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M2,5 - M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni, Surface Drive: 13 kom. br. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 4 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. slično br. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. slična br. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 6 kom. slično br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Poprečna ručka: 1 kom br. 633029 vel. 116
Ručka: 1 kom. 632829, vel. 146
Produžeci „Wobble-Fix“: 2 kom. 632519 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4
Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4 s izbacivačem
Drška spojke E 6,3: 1 kom. slično br. 675020, vel. 6,3K, za bitove 1/4 cola C 6,3
Spojna drška: 1 kom. držač bitova E 6,3 − četverokut 1/4 cola
Spojni komad za bitove: 1 kom. slično br. 676800, četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi