Asortiman nasadnih ključeva s dugačkim nastavcima 1/4 cola, četverokutni 35-dijelni 6

Artikl br.: 630308 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.024 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 2,5-8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 35
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 2,5-8 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 357 mm
širina 174 mm
Visina 47 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni odvijač
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630308 6
EAN / GTIN 4062406230890
Broj proizvođača 630308 6

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8
i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni dugački: 12 kom. br. 631415 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Šesterokutni nasadni ključevi: 12 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Umeci za nasadni ključ šesterokut.: 6 kom. br. 631720 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Poprečna ručka: 1 kom. slično br. 633029
Ručka: 1 kom. br. 632840 vel. 150
Produžetak: 1 kom. br. 632420 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520 vel. 1/4
Račna: 1 kom. br. 632090 vel. 1/4
Pohrana u: ABS plastična kutija