Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 43-dijelni, broj dijelova: 43

Artikl br.: 630038 43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.768 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 13-32
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 43
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-13 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 13-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-14 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 507 mm
širina 227 mm
Visina 62 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Broj proizvođača 630038 43

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M20.
Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M18.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, 6-kutni: 11 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, 12-kutni: 13 kom. br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Nastavci za odvijače od 1/4 cola, 6-kutni: 3 kom. br. 631720 vel. 3; 4; 5
Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: 5 kom. br. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom. slično br. 633029
Poprečna ručica od 1/2 cola: 1 kom br. 641320 vel. 295
Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom. br. 632840 vel. 1/4
Produžeci od 1/4 cola: 2 kom. br. 632420 vel. 50; 150
Produžeci od 1/2 cola: 2 kom. br. 641020 vel. 130; 255
Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br. 633520 vel. 1/4
Kardanski zglob od 1/2 cola: 1 kom. br. 641620 vel. 1/2
Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632090 vel. 1/4
Račna od 1/2 cola: 1 kom. br. 640190 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 43-dijelni, broj dijelova: 43

Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 43-dijelni, broj dijelova: 43

na zahtjev
Na zalihi
1.768 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
665 dijelovi na zalihi
471,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni-prihvat; 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač; 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col 1/2 col; 1/4 col
širina 227 mm 294 mm
Visina 62 mm 61 mm
Duljina 507 mm 510 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-14 mm 3-14 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ Nasadni ključ

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu