Asortiman nasadnih ključeva 46

Artikl br.: 630002 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7.215 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-14
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 46
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-8 mm
Pakiranje Plastična kutija
Profil progona 6-kutni-prihvat; odvijač za Phillips; Pozidriv; Schlitz; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Broj proizvođača 630002 46

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

46-dijelni − 1/4 cola: 13 nastavaka za nasadni ključ, 1/4 cola, 6-kutni, 4 − 14 mm
1 spojna drška
6 bitova za odvijače za unutarnji 6-kut, 3 − 8 mm
3 bita za odvijače za prorez 3; 4,5; 7 mm
3 bita za odvijače za Phillips PH1 − PH3
3 bita za odvijače za Pozidriv PZ1 − PZ3
7 bitova za odvijače za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 šesterokutna kutna odvijača 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 račna s izbacivačem, 1/4 cola
1 odvijač za nasadni alat, 1/4 cola
1 t ručica,1/4 cola
1 fleksibilni produžetak, 1/4 cola, 150 mm
1 kardanski zglob, 1/4 cola
2 produžetka, 1/4 cola, 50 i 100 mm
Pohrana u: Debljina ploče (257×170×52 mm)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    broj dijelova Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu