Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama za momentne ključeve, najveći ⌀ / ⌀ nazivnog zatika: 40/4mm

Artikl br.: 628820 40/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / ⌀ nazivnog zatika (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 764C
oznaka proizvođača 764Md
najveći ⌀ 40 mm
Nazivna ⌀ pinova 4 mm
ukupna duljina 120 mm
Podesiva udaljenost zatika a 18 mm - 40 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Konusni navoj M4
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Broj proizvođača 50146
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
S pogonskim četverokutom za uporabu s momentnim ključem. S izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

⌀ zatika= nazivni ⌀ zatika − 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu