Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama za momentne ključeve 80/6 mm

Artikl br.: 628820 80/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / ⌀ nazivnog zatika (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 764C
Oznaka proizvođača 764Md
najveći ⌀ 80 mm
Nazivna ⌀ pinova 6 mm
ukupna duljina 180 mm
Podesiva udaljenost zatika a 40 mm - 80 mm
Izlazni Četverokut 3/4 col
Konusni navoj M6
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628820 80/6
EAN / GTIN 4020772050177
Broj proizvođača 50179

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
S pogonskim četverokutom za uporabu s momentnim ključem. S izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

⌀ zatika= nazivni ⌀ zatika − 0,1 mm; polje tolerancije h12.