C ključ sa zatikom, za vanjski ⌀ matice: 25/28mm

Artikl br.: 628500 25/28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1810A
Oznaka proizvođača DIN 1810B
za vanjski ⌀ matice 25 mm - 28 mm
ukupna duljina 136 mm
Zatik ⌀ 3 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628500 25/28
EAN / GTIN 4020772054908
Broj proizvođača 54908

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.
C ključ s zatikom prema DIN1810B.

Upotreba:

Za matice DIN1816.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu