{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1810A | |
Oznaka proizvođača | DIN 1810B | |
za vanjski ⌀ matice | 120 mm - 130 mm | |
ukupna duljina | 335 mm | |
Zatik ⌀ | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | C ključ |
Broj artikla | 628500 120/130 | |
EAN / GTIN | 4020772055011 | |
Broj proizvođača | 55012 |