{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 146 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | Haptoprene | |
Površina | niklani; kromirani | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627702 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013129 | |
Broj proizvođača | 627702 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom 2,5 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.072 dijelovi na zalihi
3,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 146 | 119 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Površina | niklani ;kromirani | |
Imbus | 2,5 | 2,5 |
Materijal ručice | Haptoprene | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |