{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 1,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | |
ukupna duljina | 147 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627633 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733255900 | |
Broj proizvođača | 8206.S 1,5 ESD |