6-kutni izvijač s kuglastom glavom s Kraftheft drškom Izvedba u colima 1/4 col

Artikl br.: 627513 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/4 col
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 257 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Višekomponentna plastika
Izvedba drške Šesterokutna drška
Površina kromirano
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Da
oštrica pod kutom Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627513 1/4
EAN / GTIN 4062406312565
Broj proizvođača 627513 1/4

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
Višekomponentna drška. Jezgra otporna na udarce s prihvatnom površinom optimalno prilagođenom zakretnom momentu i udobnosti rukovanja. Oštrica od krom-vanadij čelika, površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu