{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7/32 col | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 257 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | |
Izvedba drške | Šesterokutna drška | |
Površina | kromirano | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Da | |
oštrica pod kutom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627513 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406312558 | |
Broj proizvođača | 627513 7/32 |