{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | |
ukupna duljina | 162 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirano | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197951151 | |
Broj proizvođača | 627500 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač, ravni, s Kraftheft drškom 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
2,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 162 | 122 |
Okretljiva kapica | Ne | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 | 35 |
Kuglasta glava | Ne | |
Imbus | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |