{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 191 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Okretljiva kapica | Da | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627490 3 | |
EAN / GTIN | 7610733268429 | |
Broj proizvođača | 8123.3-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač za primjenu u elektronici 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 191 | 190 |
Okretljiva kapica | Da | Ne |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Kuglasta glava | Ne | Ne |
Imbus | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |