6-kutni odvijač za primjenu u elektronici, broj odvijača: 1,27mm

Artikl br.: 627490 1,27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,27 mm
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 143 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Okretljiva kapica Da
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627490 1,27
EAN / GTIN 7610733269952
Broj proizvođača 8123.1,27-50

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu