{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 183 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Okretljiva kapica | Da | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627490 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268412 | |
Broj proizvođača | 8123.2,5-90 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač za primjenu u elektronici, broj odvijača: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
893 dijelovi na zalihi
3,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 183 mm | 172 mm |
Okretljiva kapica | Da | Ne |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | 90 mm |
Kuglasta glava | Ne | Ne |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |