6-kutni odvijač, dugački, s T ručkom 3 mm

Artikl br.: 627482 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 3 mm
    Duljina cilindričnog dijela 200 mm
    ukupna duljina 219 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627482 3
    EAN / GTIN 4045197950796
    Broj proizvođača 627482 3

    Opis

    Izvedba:

    Udobna višekomponentna poprečna ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu