6-kutni odvijač, dugački, s T ručkom 12 mm

Artikl br.: 627482 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 12 mm
    Duljina cilindričnog dijela 200 mm
    ukupna duljina 235 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627482 12
    EAN / GTIN 4045197950857
    Broj proizvođača 627482 12

    Opis

    Izvedba:

    Udobna višekomponentna poprečna ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu