6-kutni odvijač s T ručkom 6 mm

Artikl br.: 627447 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 6 mm
    Duljina cilindričnog dijela 150 mm
    ukupna duljina 200 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Materijal ručice Elastomer
    Površina kromirani
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627447 6
    EAN / GTIN 7610733256549
    Broj proizvođača 1207.6-150

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana T ručica s elastomernim premazom ugodnim za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Kromirana površina. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu