{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 187 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal ručice | Elastomer | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627447 5 | |
EAN / GTIN | 7610733256532 | |
Broj proizvođača | 1207.5-150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
4,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.706 dijelovi na zalihi
3,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 187 | 182 | 182 | 182 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 | 150 | 150 |
Površina | kromirani | |||
Imbus | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materijal ručice | Elastomer | |||
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |