6-kutni odvijač s T ručkom 5 mm

Artikl br.: 627446 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 198 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal ručice 2K
Površina kromirani
Bočni prigon Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627446 5
EAN / GTIN 4013288207920
Broj proizvođača 05023343001

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna T ručka s udubinama za prste za snažan prijenos snage i rad bez umaranja. S bočnim zagonom. Površina oštrice je matirano kromirana. Vel. 3 — 10 s funkcijom držanja na dugoj ruci za sigurno držanje vijka na alatu.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu