{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 247 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal ručice | 2K | |
Površina | kromirani | |
Bočni prigon | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627446 10 | |
EAN / GTIN | 4013288208064 | |
Broj proizvođača | 05023355001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
19,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 247 | 235 | 235 | 235 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 | 200 | 200 |
Površina | kromirani | |||
Imbus | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materijal ručice | 2K | |||
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |