{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Duljina krakova | 113×9 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627381 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733282883 | |
Broj proizvođača | PB 2222.L 2,5 |