{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj odvijača | 9 | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirano | |
Pakiranje | Plastični držač | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627386 9 | |
EAN / GTIN | 7610733282845 | |
Broj proizvođača | PB 2222.LH-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Komplet 6-kutnih L odvijača 90° – 100°, dugačkih, s kuglastom glavom i kratkim krakom kromirani 9
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.487 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Broj odvijača | 9 | 9 |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | Da |
Dugačka izvedba | Da | Da |
Površina | kromirano | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |