6-kutni L odvijač, dugački s kuglastom glavom, fosfatiran Izvedba u colima 1/2 col

Artikl br.: 627328 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/2 col
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 293×63 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627328 1/2
EAN / GTIN 4062406319458
Broj proizvođača 627328 1/2

Opis

Izvedba:

Drška po kutom; kuglasta glava se može koristiti u kosom položaju do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina fosfatirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu