{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1/16 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 92×16 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627328 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406319342 | |
Broj proizvođača | 627328 1/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, dugački s kuglastom glavom, fosfatiran Izvedba u colima 1/16 col
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
0,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Ne | ||
Površina | niklano | fosfatirano | ||
Imbus | 1/16 col | 1/16 col | 1/16 col | 1/16 col |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 92×16 mm | 47×16 mm | 92×16 mm | 81,5×14,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijač | Odvijač |