6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 2,5mm

Artikl br.: 627140 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2,5 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 113×21 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627140 2,5
EAN / GTIN 7610733200337
Broj proizvođača 212.L 2,5 YG

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana. Bridovi su blago skošeni.

Prednost:

Brzo pronalaženje odgovarajućeg odvijača zahvaljujući upadnom kodu boje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 2,5mm

6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 2,5mm

na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.551 dijelovi na zalihi
1,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
1,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.513 dijelovi na zalihi
1,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da Da Da Da
Imbus 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Duljina krakova 113×21 mm 114,5×20,5 mm 112×18 mm 114,5×20,5 mm
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijač Odvijač Odvijač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu