{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 114,5×20,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | niklano | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627323 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406377137 | |
Broj proizvođača | 627323 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački niklan, broj odvijača: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
1,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.163 dijelovi na zalihi
1,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
1,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Da | Da |
Površina | niklano | fosfatirano | kromirano |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 114,5×20,5 mm | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |