{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Duljina krakova | 230×46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | prevučen prahom | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627140 10 | |
EAN / GTIN | 7610733200399 | |
Broj proizvođača | 212.L 10 BL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
5,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Da | Da | Da |
Duljina krakova | 230×46 mm | 234×50 mm | 219×40 mm | 234×50 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač | Odvijač |