{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 50×14 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Površina | kromirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Ne | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626082 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570309 | |
Broj proizvođača | 626082 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, s kuglastom glavom kromiran 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
1,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.619 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.775 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | kromirano | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano |
Imbus | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 50×14 | 46,5×15,5 | 46,5×15,5 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |