6-kutni L odvijač sa zatikom 8 mm

Artikl br.: 626070 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 8 mm
    Duljina krakova 36×100 mm
    Zatik ⌀ 5 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač sa šiljkom
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 626070 8
    EAN / GTIN 4062406648350
    Broj proizvođača 626070 8

    Opis

    Izvedba:

    L odvijač; kaljen tvrd i žilav; na oba kraja s centrirnim šiljkom koji odgovara vijcima prema DIN 6912 (Ribe CS).

    Standard:

    Slično kao DIN 6911.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, površina poniklana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu