6-kutni L odvijač sa zatikom 14 mm

Artikl br.: 626070 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 14 mm
Duljina krakova 55×140 mm
Zatik ⌀ 8 mm
Profil progona 6-kutni odvijač sa šiljkom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626070 14
EAN / GTIN 4062406648381
Broj proizvođača 626070 14

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen tvrd i žilav; na oba kraja s centrirnim šiljkom koji odgovara vijcima prema DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Slično kao DIN 6911.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, površina poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu