Odvijač za Torx Plus®, s drškom 2K-Haptoprene 6IP

Artikl br.: 625942 6IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 6IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 145 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Izvedba drške okrugle
Površina poniklano i kromirano
Vrh crna
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625942 6IP
EAN / GTIN 4067263013013
Broj proizvođača 625942 6IP

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama.
Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu