Odvijač za Torx Plus®, s drškom 2K-Haptoprene 15IP

Artikl br.: 625942 15IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx Plus® profil 15IP
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 175 mm
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice Haptoprene
    Izvedba drške okrugle
    Površina poniklano i kromirano
    Vrh crna
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625942 15IP
    EAN / GTIN 4067263013068
    Broj proizvođača 625942 15IP

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama.
    Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu