Odvijač za Torx Plus® s 2K zastavičastom ručkom 10IP

Artikl br.: 625922 10IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 10IP
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 83 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Izvedba drške okrugle
Površina poniklano i kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625922 10IP
EAN / GTIN 4062406227531
Broj proizvođača 625922 10IP

Opis

Izvedba:

Zastavičasta ručka (jednokrilna) s praktičnom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-molibden čelika, površina kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu