Odvijač za Torx Plus® s 2K zastavičastom ručkom 20IP

Artikl br.: 625922 20IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.652 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx Plus® profil 20IP
    Duljina cilindričnog dijela 40 mm
    ukupna duljina 83 mm
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice Haptoprene
    Izvedba drške okrugle
    Površina poniklano i kromirano
    Vrh crna
    Kuglasta glava Ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625922 20IP
    EAN / GTIN 4062406227555
    Broj proizvođača 625922 20IP

    Opis

    Izvedba:

    Zastavičasta ručka (jednokrilna) s praktičnom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-molibden čelika, površina kromirana, vrhovi crni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu