Odvijač za Torx®, kratki TX30

Artikl br.: 625860 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX® Stubby
Torx® profil TX30
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 79 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625860 TX30
EAN / GTIN 4013288212290
Broj proizvođača 05008861001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama.
Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu