Odvijač „Stainless” za Torx®, s oštricom od nehrđajućeg čelika TX8

Artikl br.: 625785 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 3367 TX
    Torx® profil TX8
    Duljina cilindričnog dijela 60 mm
    ukupna duljina 141 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625785 TX8
    EAN / GTIN 4013288107473
    Broj proizvođača 05032050001

    Opis

    Izvedba:

    Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama, olakšava prijenos momenta i tako štiti šake i ruke. Tijelo od čelika otpornog na koroziju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu