{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3367 TX | |
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625785 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288107510 | |
Broj proizvođača | 05032054001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač „Stainless” za Torx®, s oštricom od nehrđajućeg čelika, Torx® profil: TX20
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.018 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 198 mm | 207 mm |
Oznaka proizvođača | 3367 TX | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |