Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® TX9

Artikl br.: 625775 TX9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX9
    Duljina cilindričnog dijela 60 mm
    ukupna duljina 153 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
    Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
    Okretljiva kapica Da
    Provrt im Torx® profil Da
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625775 TX9
    EAN / GTIN 7610733268566
    Broj proizvođača 8124.B 9-60

    Opis

    Izvedba:

    Oštrica od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s visokom žilavošću. Površina kromirana, vrh crne boje.
    Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    Od TX6 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

    Upotreba:

    Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu