Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® TX3

Artikl br.: 625775 TX3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX3
    Duljina cilindričnog dijela 40 mm
    ukupna duljina 133 mm
    Profil progona Odvijači za Torx® vijke
    Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
    Okretljiva kapica Da
    Provrt im Torx® profil Ne
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625775 TX3
    EAN / GTIN 7610733268504
    Broj proizvođača 8124.3-40

    Opis

    Izvedba:

    Oštrica od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s visokom žilavošću. Površina kromirana, vrh crne boje.
    Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    Od TX6 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

    Upotreba:

    Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu