Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® TX4

Artikl br.: 625775 TX4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX4
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Broj proizvođača 8124.4-40

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s visokom žilavošću. Površina kromirana, vrh crne boje.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Od TX6 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu