{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX10 | |
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | |
ukupna duljina | 163 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625775 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733268573 | |
Broj proizvođača | 8124.B 10-70 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® TX10
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 163 | 160 |
Okretljiva kapica | Da | Ne |
Duljina cilindričnog dijela | 70 | 70 |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | Krom-vanadij specijalna legura čelika |
Provrt im Torx® profil | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |