Odvijač za Torx® ESD TX9

Artikl br.: 625420 TX9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip ESD
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
Površina kromirano
Vrh crne boje, kaljeno
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625420 TX9
EAN / GTIN 7610733255993
Broj proizvođača 8400.9-60 ESD

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu