{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 127 mm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625420 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733255979 | |
Broj proizvođača | 8400.7-50 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® ESD TX7
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 127 | 147 |
Duljina cilindričnog dijela | 50 | 60 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX7 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |