L odvijač za Torx® − narovašen TX15

Artikl br.: 625037 TX15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Sigurnosni kutni odvijač
Torx® profil TX15
Duljina krakova 139×24 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625037 TX15
EAN / GTIN 7610733281886
Broj proizvođača PB 3411.15

Opis

Izvedba:

L drška, u potpunosti kaljena (tvrda i žilava). Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni.

Prednost:

Narovašenost prema ISO 13444 tipu B je zaslužna za manju klizavost u mokrom ili masnom okruženju, time pruža veću sigurnost.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu