L odvijač za Torx® − narovašen TX10

Artikl br.: 625037 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Sigurnosni kutni odvijač
    Torx® profil TX10
    Duljina krakova 124×22 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
    Izvedba drške pod kutem
    Površina kromirano
    Vrh crna
    Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625037 TX10
    EAN / GTIN 7610733281879
    Broj proizvođača PB 3411.10

    Opis

    Izvedba:

    L drška, u potpunosti kaljena (tvrda i žilava). Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni.

    Prednost:

    Narovašenost prema ISO 13444 tipu B je zaslužna za manju klizavost u mokrom ili masnom okruženju, time pruža veću sigurnost.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu