{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX6 | |
Duljina krakova | 80×15 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625030 TX6 | |
EAN / GTIN | 4010995312336 | |
Broj proizvođača | 31233 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX6
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi
3,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | pocinčano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 80×15 | 80×15 |
Torx® profil | TX6 | TX6 |